- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 小型 サーバーラックのおすすめ人気ランキング
小型 サーバーラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「小型 サーバーラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワーク機器収納ボックス」、「ルーターラック」、「サーバーボックス」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50
サンワサプライ省スペース19インチボックス
用途ハブやルーターを省スペースに設置奥行(mm)650高さ(mm)598付属品鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)21
サンワサプライ19インチサーバーボックス
W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。
ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。
背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。
ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。
ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。
本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
色ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用幅(mm)600色ブラック長さ(mm)450高さ(mm)511質量(kg)17.69保証期間5年深さ(mm)最大取り付け:370機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)耐荷重(kg)90セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ内寸幅(mm)594内高(mm)511内寸奥行(mm)433仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
サンワサプライ19インチサーバーボックス
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)50セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)キャスターあり
サンワサプライ19インチサーバーラック ノーマルタイプ
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
サンワダイレクトコンパクト19インチラック(9U)
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60色ブラック仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)23.5最小寸法(mm)【マウント有効】264最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
1台
¥87,980税込¥96,778
翌々日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用色ブラック長さ(mm)450高さ(mm)371質量(kg)17.6保証期間5年間耐荷重(kg)90取付奥行(mm)380機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)。フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア。サイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネルセット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書材質スチールメッシュRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)600
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
サンワサプライマルチ収納ラック
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)100棚板調整ピッチ(mm)25
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。間口(mm)600付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
サンワダイレクトコンパクト19インチラック(11U)
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント数:11U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668色ブラック仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)27最小寸法(mm)【マウント有効】264最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
1台
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
サンワサプライ観音扉19インチマウントサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600奥行(mm)1100セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
サンワサプライ19インチマウントボックス
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス間口(mm)600奥行(mm)530セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置幅(cm)50.3色ブラック耐荷重(kg)80長さ(cm)30.3高さ(cm)45.1
1個
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
優れた機動性:本体に取っ手と4つの回転式キャスターを備えたモバイルAV機器ラック。ユーティリティ/サーバークローゼットやスペースの限られたホーム/オフィススペースなどで動かして他の装置に接続することが多い機器の収納に理想的。簡単組み立て:フラットパック梱包により、破損を防ぎ、設置場所での組み立てが簡単なキャスター付きネットワークラック。詳しい組み立て説明書付属。高さ:56.2cm(キャスターあり)、47.7cm(キャスターなし)。EIA/ECA-310-E準拠。頑丈な設計:安定した設置プラットフォームを確保するため、頑丈なマウントレールを採用した4ポストサーバールーム用ラック。静荷重:最大135kg、動荷重:最大100kg。最大取り付け奥行き 59.5cm。取付金具同梱:ケージナットと機器取り付け用ねじ、ブラケットとパネル用ねじ、組み立てに必要な工具が付属。識別しやすい1U間隔毎のマーキング表示。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)51.5色ブラック耐荷重(kg)99.8長さ(cm)60高さ(cm)47.7
1個
¥69,980税込¥76,978
翌々日出荷
サンワダイレクトサーバーラック(9U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。
H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は440~520です。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60色ブラック仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】480使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980税込¥34,078
当日出荷
サンワサプライ機器収納ボックス
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。間口(mm)500奥行(mm)500材質スチール/メラミン焼付塗装
サンワダイレクトタワー型サーバー・機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
W800×D900×H1000なので収納力抜群です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
底板の耐荷重は100kgです。
棚板3枚が標準装備です。
背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60色ブラック仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)85.5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
StarTech.com2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納幅(cm)51.8色ブラック耐荷重(kg)160長さ(cm)30.6高さ(cm)61.3
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷